Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Ordnungsmappe 55981E A4 m. Sichtf 12tlg sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/944/a010944m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/944/a010944m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127031490
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55981E
EAN/GTIN:
     3130630559818
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten. Einfache Beschriftung der Fächer dank der vorgestanzten Fenster.
Weitere Informationen:
Maße:
25 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Tabe:
blanko
max. Anzahl der Blätter:
400 Bl. (80 g/m²)
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugeverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
transparent
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, kunststoffregister schwarz a4, kunststoff register, kunststoff-register a4, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 3,30*
€ 6,31*
7 Tage
1155
10
€ 20,00*
ab € 4,71*
€ 6,43*
10 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 4,10*
€ 6,68*
2 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 4,32*
€ 6,91*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,56*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55180E
ab € 41,93*
Zubehör
Exacompta
55380E
ab € 44,60*
Zubehör
Exacompta
56189E
ab € 32,35*
Zubehör
Exacompta
56187E
ab € 42,04*
Zubehör
Exacompta
4844E
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.