Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Schubladenbox MODULO 331014D A4 5 Schübe sw +Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/417/a013417y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/417/a013417y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127032590
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     331014D
EAN/GTIN:
     9002493424715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox 5 fächer
MODULO ist ein praktisches Modular Filing System von Exacompta. Die Schubladenboxen sind mehr als nur Schubladenboxen. Es ist ein komplett modulierbares Ablagesystem, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst und nicht umgekehrt. Die Schubladenboxen verfügen alle über eine antistatisch strukturierte Oberfläche und bieten eine elegante und funktionelle Ablage für Ihre Dokumente. Die Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (kompatibel mit MODULO A4+ und A3+). Federleichte Ladenführung dank des einzigartigem Stopp-Mechanismus. Alle Schubladen können auf einmal mit einem Schlüssel abgeschlossen werden (nicht nur die oberste Lade).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MODULO
Typbezeichnung:
Office
Maße:
28,8 x 32 x 35 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Höhe der Schublade:
54
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4+
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 x Schlüssel, Etikettenhalter, Etikettenset, Verbindungselemente
Garantiedauer:
25 Jahre
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox MODULO
Format der Schubladen:
5 x breit
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 63,44*
€ 86,94*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 66,34*
€ 88,71*
€ 4,95*
ab € 91,87*
€ 123,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 92,98*
€ 124,75*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 104,49*
€ 142,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 36 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.