Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127033003 Herst.-Nr.: 1950405 EAN/GTIN: 4002390067454 |
| |
|
| | |
| Ablagesystem zum Schutz der Unterlagen. Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Elegant für den Schreibtisch oder das Sideboard. Sehr standsicher und stabil. Einzeln verwendbar oder stapelbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Acryl | Maße: | 24 x 13,5 x 32 cm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 3 Schubladen | Ausf³hrung der Schubladen: | geschlossen | Für Papierformat: | DIN A4 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Schloss vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Auszugsperre vorhanden: | Nein | stapelbar: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Acryl | Gehäusefarbe: | glasklar | Farbe der Schublade: | glasklar | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schubladenbox Acryl | Griffmulde vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,42* | € 60,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 48,34* | € 64,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 56,38* | € 77,20* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,21* | € 77,20* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,74* | € 82,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|