Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127033290 Herst.-Nr.: 2286014D EAN/GTIN: 9002493423312 |
| |
|
| | |
| Schubladenbox in ansprechender Proportion für den Schreibtisch. Optimale Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Die Unterlagen können schnell und einfach in die offenen Schubladen eingeschoben werden, ohne diese zu öffnen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ECOBOX | Typbezeichnung: | Office | Maße: | 28,4 x 23,4 x 34,8 cm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 4 Schubladen | Ausf³hrung der Schubladen: | offen | Für Papierformat: | DIN A4, Überbreite | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Auszugsperre vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Polystyrol | Gehäusefarbe: | grau | Farbe der Schublade: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schubladenbox ECOBOX | Format der Schubladen: | 4 x schmal | Griffmulde vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, exacompta schubladenbox, schubkastenschrank, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,02* | € 29,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 20,78* | € 29,94* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,22* | € 41,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|