Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Schubladenbox 52810025 DIN A4 10Schubfächer lichtgr/rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/219/a009219x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/219/a009219x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127045630
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52810025
EAN/GTIN:
     4002432324415
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Mit Schubladeneinzug und rutschfesten Gummifüßchen.
Weitere Informationen:
Art der Verwendung:
Formulare
Maße:
28,5 x 29 x 35,5 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
10 Schubladen
Höhe der Schublade:
22
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox
Format der Schubladen:
10 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 64,28*
€ 87,34*
8 Tage
11
€ 5,87*
ab € 68,19*
€ 90,03*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 67,26*
€ 91,97*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 92,61*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 73,88*
€ 97,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52940095
ab € 68,25*
Zubehör
Leitz
52800035
ab € 50,05*
Zubehör
Leitz
52800089
ab € 50,16*
Zubehör
Leitz
52800095
ab € 50,00*
Zubehör
Leitz
52930095
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.