Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Pultordner 58310095 DIN A4 32Fächer Hartpappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/209/l017209b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/209/l017209b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127046100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     58310095
EAN/GTIN:
     4002432311705
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Mit überstehenden Kunststoff-Taben. Mit dehnbarem und nicht einreißbarem Rücken.
Weitere Informationen:
Maße:
27 x 34,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
1-31
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Material des Einbandes:
Hartpappe
Werkstoff:
Karton
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
32 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
6 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pultordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, leitz pultordner 1-31, faltmappe a4, faltmappe, Ablagemappen, Archivordner, Mappen, Ordner, Ordnungsmappen, Postordner, Pultmappen, Registermappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorordner, Vorsortierer, Wiedervorlagemappen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 20,36*
€ 28,02*
2 Tage
34
1
€ 5,49*
ab € 20,89*
€ 28,34*
1
€ 4,00*
ab € 21,98*
€ 29,85*
2 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 21,91*
€ 29,86*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 24,22*
€ 34,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 14 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10017
ab € 6,26*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
10908
ab € 5,94*
Zubehör
Herma
10907
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
4457
ab € 15,78*
Zubehör
Herma
4360
ab € 5,56*
Zubehör
Herma
4453
ab € 16,13*
Zubehör
Herma
4668
ab € 16,10*
Zubehör
Herma
4669
ab € 16,02*
Zubehör
Herma
5056
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.