| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127208050 Herst.-Nr.: 1615 EAN/GTIN: 4003630028457 |
| |
|
| | |
| Schubladenbox aus deckendem und mattem Recyclingmaterial (mindestens 80 % Post-Consumer Material). Die Schubladen sind durch die formschönen Griffmulden leicht ausziehbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco | Maße: | 26,5 x 21,5 x 33,2 cm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 4 Schubladen | Höhe der Schublade: | 40 | Ausf³hrung der Schubladen: | geschlossen | Für Papierformat: | DIN A4 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Nein | Auszugsperre vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Kunststoff, 80 % recycelt | Gehäusefarbe: | blau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schubladenbox oeco | Griffmulde vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,03* | € 21,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,81* | € 21,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,85* | € 35,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,28* | € 42,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|