Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Schubladenbox 1552 4offene Schübe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/651/a009651x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/651/a009651x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127208990
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1552
EAN/GTIN:
     4003630121677
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Für eine geordnete und übersichtliche Ablage. Attraktiv und zugleich stabil sorgen sie für Platz auf Ihrem Schreibtisch oder im Schrank.
Weitere Informationen:
Maße:
27,9 x 23 x 36,7 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
4 Schubladen
Höhe der Schublade:
37
Ausf³hrung der Schubladen:
offen
Für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Gummifüßchen
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox
Format der Schubladen:
4 x breit
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,42*
€ 25,62*
2 Tage
218
1
€ 5,95*
ab € 18,51*
€ 25,99*
4 Tage
218
1
€ 5,45*
ab € 31,27*
€ 42,01*
2 Tage
153
1
€ 5,59*
ab € 32,23*
€ 43,20*
8 Tage
218
1
€ 5,99*
ab € 31,34*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 56 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N222690
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.