Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Modulo A4 Classic 302014D 10Schübe l.gr/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/321/a006321w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/321/a006321w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127210790
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     302014D
EAN/GTIN:
     9002493023987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
MODULO ist ein praktisches Modular Filing System von Exacompta. Die Schubladenboxen sind mehr als nur Schubladenboxen. Es ist ein komplett modulierbares Ablagesystem, das sich Ihren Bedürfnissen anpasst und nicht umgekehrt. Die Schubladenboxen verfügen alle über eine antistatisch strukturierte Oberfläche und bieten eine elegante und funktionelle Ablage für Ihre Dokumente. Die Gehäuse haben die gleiche Höhe wie Ordner und sind horizontal und vertikal verkettbar (kompatibel mit MODULO A4+ und A3+). Federleichte Ladenführung dank des einzigartigem Stopp-Mechanismus.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MODULO
Typbezeichnung:
Office
Maße:
28,8 x 32 x 35 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
10 Schubladen
Höhe der Schublade:
26
Ausf³hrung der Schubladen:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4+
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Etikettenhalter, Etikettenset, Verbindungselemente
Garantiedauer:
25 Jahre
Werkstoff:
Polystyrol
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Farbe der Schublade:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox MODULO
Format der Schubladen:
10 x schmal
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, exacompta schubladenbox, schubkastenschrank, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 67,26*
€ 88,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 71,28*
€ 91,24*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 69,17*
€ 94,05*
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 79,29*
€ 100,79*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 85,07*
€ 110,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
302003D
ab € 67,08*
Ähnlich
Exacompta
302041D
ab € 66,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.