Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordnungsmappe Deskorganizer Color 59120095 12Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/912/l017912f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/912/l017912f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127218290
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     59120095
EAN/GTIN:
     4002432341054
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Mit Ausstanzungen im Vorderdeckel zur Sicht auf das Inhaltsverzeichnis.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Deskorganizer Color
Maße:
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
350
Taben:
1-12
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Karton, marmoriert
Material innen:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Anzahl der Sichtlöcher:
3 Sichtlöcher
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Deskorganizer Color
Grammatur Einband:
660
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 schwarz, standard ordner, leitz standard-ordner, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
€ 5,49*
ab € 9,01*
€ 13,03*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 9,60*
€ 13,84*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,28*
€ 13,91*
1
€ 4,30*
ab € 9,62*
€ 13,96*
10 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 10,42*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24141-04
ab € 4,47*
Ähnlich
Leitz
59120035
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.