Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Briefablage WAVE 1028-13 A4/C4 stapelbar schwarz 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/441/a010441h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/441/a010441h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127224090
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1028-13
EAN/GTIN:
     4012473102934
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Puristisch, stilvoll verleiht dem Arbeitsplatz eine ganz besondere Note. Harmonisches Design mit einem Hauch von Eleganz - die perfekte Verbindung von Ästhetik, Funktion und Qualität. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WAVE EXCLUSIV
Maße:
25,5 x 6,6 x 35 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Schublade vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefablage WAVE EXCLUSIV
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefkorb han kunststoff schwarz a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 21,98*
€ 30,84*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 21,79*
€ 31,45*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paket
ab 270 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.