Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordnungsmappe WOW 46340036 DIN A4 12Fächer PP blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/143/a012143k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/143/a012143k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127611850
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46340036
EAN/GTIN:
     4002432106288
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Die Ordnungsmappen WOW in trendigen Farben mit ausgefallenen Designs und raffinierten Details. Mit Beschriftungsmöglichkeit in der rechten Schutzklappe am Rückendeckel für eine übersichtliche Organisation.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
WOW
Maße:
26 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
blanko
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Material des Einbandes:
Polypropylen
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
grau
Oberflächenstruktur:
geprägt
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe WOW
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, leitz ordnungsmappe 12 fächer, faltmappe, ordnungsmappe leitz, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 6,84*
€ 10,25*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 10,90*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,08*
€ 10,96*
1
€ 4,30*
ab € 7,47*
€ 11,10*
9 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 8,11*
€ 12,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
45890036
ab € 7,69*
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.