Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Ordnungsmappe 540702E DIN A4 7Fächer Karton blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/824/a012824k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/824/a012824k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127613150
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     540702E
EAN/GTIN:
     3130635407022
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis für eine sehr funktionelle Ordnungsmappe aus edlen Materialien. Ideal, um (nicht) perforierte Dokumente nach Kategorien zu ordnen und abzulegen. Deckel mit Vordruck für eine einfache Kennzeichnung der Fächer.
Weitere Informationen:
Maße:
24,5 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
170
Taben:
blanko
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Einbandes:
Colorspankarton
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
blau
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Anzahl der Fächer:
7 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe
Grammatur Einband:
355
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe pappe, faltmappe, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 3,52*
1 Tag
74
1
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,59*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,12*
€ 3,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,27*
€ 3,86*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 2,81*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
400002020
ab € 4,83*
Ähnlich
ELBA
400002023
ab € 4,85*
Ähnlich
Leitz
39070035
ab € 6,03*
Ähnlich
Pagna
40058-02
ab € 1,64*
Ähnlich
Pagna
44171-02
ab € 5,49*
Ähnlich
Pagna
24061-02
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.