Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe Funky School 41803-13 A4 5Fächer PP hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/631/a007631b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/631/a007631b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/499/a014499k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-127613352
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     41803-13
EAN/GTIN:
     4009212041784
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Ideal um wichtige Dokumente oder ungelochte Unterlagen übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Funky School
Maße:
24,4 x 32 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Taben:
blanko
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verschluss:
Gummizugverschluss
Material des Einbandes:
Polypropylen
Farbe:
hellblau
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Oberflächenstruktur:
glatt
Prägung vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
5 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe Funky School
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, pagna ordnungsmappe pp, eckspanner, eckspanner a4, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,72*
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,77*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 1,76*
€ 3,10*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,30*
1
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
41803-09
ab € 1,81*
Ähnlich
Pagna
41803-12
ab € 1,82*
Ähnlich
Pagna
41803-17
ab € 1,73*
Ähnlich
Pagna
41803-34
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.