Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Klappbox the flap-line H6180288 46l anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/039/a012039o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/039/a012039o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-128017191
Herst.-Nr.:
     H6180288
EAN/GTIN:
     8711112573062
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Falt-Box
Die Klappbox lässt sich bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Ideal für Transport und Archivierung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the flap-line
Maße:
38 x 26,5 x 54 cm (B x H x T)
Volumen:
46
max. Tragfähigkeit:
27
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klappbox the flap-line
Griffmulde vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, falt-box 46l, falt box, Einkaufskörbe, Klappboxen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
€ 5,95*
ab € 10,92*
€ 16,09*
1
€ 6,95*
ab € 10,60*
€ 16,11*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,76*
€ 17,67*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 12,25*
€ 17,71*
8 Tage
180
6
€ 7,90*
ab € 14,375*
€ 18,445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunware
8711112570061
ab € 7,93*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180188
ab € 9,88*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180388
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.