Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken CD/DVD Etikett 5770 116mm weiß 200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/825/a010825x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/825/a010825x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129089301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5770
EAN/GTIN:
     4003630055651
Suchbegriffe:
CD DVD Zentriergerät
CD DVD Zentrierhilfe
CD Etiketten
CD-Label
Soennecken CD/DVD Etikett 116mm Papier weiß 200 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
116
selbstklebend:
Ja
Zentrierhilfe vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
200 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Etikett
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, inkjet-etiketten soennecken, cd dvd zentriergerät, inkjetetiketten weiß, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Computeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Speichermedien, Speichermedium, Spezialetiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,40*
€ 8,40*
1 Tag
108
1
€ 5,95*
ab € 5,69*
€ 8,51*
3 Tage
110
1
€ 5,45*
ab € 10,17*
€ 14,56*
3 Tage
110
6
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,86*
6 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 10,12*
€ 14,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
5079
ab € 4,77*
Ähnlich
Avery
L6043-100
ab € 26,17*
Ähnlich
Avery
L6015-25
ab € 9,41*
Ähnlich
Avery
L6043-25
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.