Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Jahresschild 2025 1685 60x26mm sk 100St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/328/y000328r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/328/y000328r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/328/y000328s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-129265230
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1685
EAN/GTIN:
     4008705016858
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
HERMA Jahresschild 60 x 26 mm (B x H) 2025 rot 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Maße:
60 x 26 mm (B x H)
Text des Aufdruckes:
2025
selbstklebend:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Papier
Farbe:
rot
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresschild
blickdicht:
Ja
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: inhaltsschild 2015 rot, jahrgangssignale herma, inhalts-schilder 2017, Inhaltsschilder, Jahresaufkleber, Jahresetiketten, Jahresschilder, Jahreszahlen, Ordneretiketten, Rückenetiketten, Rückenschilder, Schilder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,69*
5 Tage
unbekannt
100
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 1,95*
9 Tage
85
1
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 2,10*
1
€ 4,75*
ab € 1,25*
€ 2,20*
1
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,009* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.