Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Bindemaschine combi S 26340020 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/257/a009257g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/257/a009257g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-130000000
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     26340020
EAN/GTIN:
     4029126112080
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
Manuelle Stanz- und Bindemaschine für den laufenden Gebrauch in kleinen bis mittelgroßen Büros. Durchmessereinstellung garantiert einfaches Öffnen und Schließen des Bindeelements, für perfekte Präsentationen. Drehknopf zum Einstellen des Randabstands. Spezial gehärtete Stanzstempel für nachhaltige Nutzung. Versetzte Stanzstempel für ein besseres Stanzergebnis. Höchste Formatflexibilität durch QSA-Technologie z.B. zwischen DIN A4 und A5. Ausschaltbare Stanzstempel und Standtiefeneinstellung. Verstellbarer Seitenanschlag für ideale Stanzanpassung. Leicht zu leerende Abfallschublade. Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße. Robuste Bauweise und kompaktes Design.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
combi S
Maße:
49 x 9 x 36 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
max. Breite des zugeführten Materials:
340
Art der Stanzung:
mechanisch
max. Durchmesser des Binderückens:
52
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke:
480 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzlöcher:
21 Stanzlöcher
Ausführung des Papieranschlages:
einstellbar
Gewicht:
10
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbindegerät combi S
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang:
25 Bl. (80 g/m²)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, chr.renz plastikbindegerät, plastik bindegerät, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindemaschinen, Bindesysteme, Plastikbindegeräte, Plastikbindesysteme, Spiralbindegeräte, Stanzgeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 333,12*
€ 396,39*
Frei Haus
ab € 340,87*
€ 406,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 352,46*
€ 409,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,75*
€ 542,91*
Frei Haus
ab € 487,03*
€ 549,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,39*
€ 471,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,54*
€ 426,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,12*
€ 396,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5622001
ab € 252,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.