| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-130000300 Herst.-Nr.: 26310060 EAN/GTIN: 4029126442965 |
| |
|
| | |
| Einstiegsmodell in die Drahtkammbindung. Kombiniertes manuelles Stanz- und Bindesystem für RENZ RING WIRE® Drahtkammbindung. Ideal für kleine Auflagen und im Home-Office. Durchmessereinstellung garantiert einfaches und exaktes Schließen des Bindeelements, für perfekte Präsentationen. Versetzte Stanzstempel für ein besseres Stanzergebnis. Verstellbarer Seitenanschlag für ideale Stanzanpassung. Leicht zu leerende Stanzrest-Abfallschublade. Integrierte Maßskala für Dokument- oder Bindeelementgröße. Kompaktes Perfektes paralleles Bindeergebnis in der Einstiegsklasse. Kompaktes Design. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | RW home | Maße: | 54 x 14 x 30 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | max. Breite des zugeführten Materials: | 300 | max. Durchmesser des Binderückens: | 14,3 | Art der Stanzung: | mechanisch | Anzahl der Stanzlöcher: | 34 Stanzlöcher | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken: | 120 Bl. (80 g/m²) | max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 12 | Ausführung des Papieranschlages: | einstellbar | Gewicht: | 7 | Bindematerial: | Draht | Farbe: | schwarz/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Drahtbindegerät RW home | Ausführung der Teilung: | 3:1 | max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang: | 10 Bl. (80 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtbinderinge, Drahtbinderücken, Kammbindegerät, Kammbindemaschine, Kammbindesystem, Stripbindegerät, Stripbindemaschine, Stripbindesystem, drahtbinderücken 3:1 schwarz, kammbindegerät, drahtbindegerät 3:1, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindesysteme, Drahtbindegeräte, Spiralbindegeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 161,17* | € 205,55* | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 162,58* | € 207,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|