| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-131004900 Herst.-Nr.: 352 EAN/GTIN: 4025999801908 |
| |
|
| | |
| Das TWEN L 425 ist robust und mit dem kompakten Gehäuse in gefälligem Design ein echter Hingucker. Es schützt Ihre wertvollen Drucksachen perfekt gegen Witterungseinflüsse. Für den Einsatz in Home-Office oder Büro. Sehr einfache Bedienung. Bedienung benötigt wenig Platz da Folieneinzug über Geräterückseite. ABS-Folienstau-Entriegelungs-Funktion. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | L 425 | Art des Laminierverfahrens: | Heißlaminierung | Maße: | 39,3 x 7,2 x 15,4 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4 | Laminiergeschwindigkeit: | 400 | Folienstõrke: | 80-125 | erforderliche Dauer des Vorheizens: | 2 | Leistung: | 60 | Anzahl der Rollen: | 2 Rollen | Gewicht: | 1,2 | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Laminiergerät L 425 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, laminator a4, heißlaminator, Laminatoren, Laminierer, Laminiersysteme |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 17,90* | € 25,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,31* | € 25,58* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 18,33* | € 26,29* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,29* | € 26,29* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,42* | € 34,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|