Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quattro-Print Schriftband KRED45013V5 S0720530 sw/ws 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1375-133013100
Hersteller:
     KAPS France
Herst.-Nr.:
     KRED45013V5
EAN/GTIN:
     3700713078088
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Quattro-Print Schriftbandkassette DYMO S0720530 12 mm x 7 m (B x L) weiß schwarz 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
DYMO Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LabelManager 100, 100+, 120P, LM II, 160, 150, 200, 210D, 220P, 300, 350, 350D, 400, 450, 450D, 500TS, MobileLabeler, PC, PC II, PnP, PnP Wireless, LabelPoint 100, 150, 200, 250, 300, 350, 280, 420, LabelWriter 450 Duo
Originalzubehör:
Nein
Maße:
12 mm x 7 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Ja
Temperaturbereich:
-18 bis +90
wieder ablösbar:
Ja
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
schwarz
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette
Kompatibel mit:
DYMO S0720530
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, beschriftungsband, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 19,32*
€ 27,70*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 20,35*
€ 28,25*
3 Tage
21
€ 6,90*
ab € 29,26*
€ 49,74*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,70*
€ 32,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,39*
€ 31,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.