Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Prospektfach 44692383 A5 für Infoständer 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/233/a007233h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/233/a007233h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135003700
Herst.-Nr.:
     44692383
EAN/GTIN:
     4044917411647
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 6923
Edelstahlmutter EN 1661
Erweiterungsfach Prospektständer
Info Pylon
Prospekthalter für Thekenfronten werden in kleine Löcher der Frontplatte gesteckt.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Kerkmann Prospektständer 6930, 6932, 6919, 6957, 6936
Maße:
10,8 x 18 x 3,3 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A5
max. Füllhöhe an Papier:
33
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
alusilber
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter
Weitere Suchbegriffe: Info-Ständer, Infodisplay, Infostand, Infostativ, Infoständer, Prospektfach Infoständer, Prospektfach für Infoständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din a5 silber, edelstahlmutter din 6923, prospektfach infoständer din a5, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,79*
€ 17,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,41*
€ 17,60*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 17,64*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,70*
€ 18,46*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 13,83*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,00*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,11*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,26*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,34*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 13,18*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 6,895*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44693214
ab € 167,44*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,29*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.