Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Prospekthalter 73058D 1Fach DIN lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/442/a013442q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/442/a013442q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135013400
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     73058D
EAN/GTIN:
     9002493108912
Suchbegriffe:
Empfangstheke Prospektfach
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Für eine gut sichtbare Platzierung Ihrer Werbung hat Exacompta diesen Tisch-Prospekthalter von Exacompta entworfen. Zeigen Sie Ihren Kunden Ihr Portfolio anhand von Flyern, Broschüren, Prospekten oder Kundenmagazinen und präsentieren Sie diese in den Prospekthaltern im klassischen, dezenten Design. Sofort einsatzbereit, es ist kein Zusammenbau notwendig, da er aus einem Guss gefertigt ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office Exacryl
Maße:
11,5 x 18,2 x 6,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN lang
max. Füllhöhe an Papier:
28
Wandbefestigung möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
kristall
Anzahl der Fächer:
1 Fach
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter Office Exacryl
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter 1 fach glasklar, tischprospekthalter, tischprospekthalter 1fach, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 3,92*
10 Tage
13
€ 5,87*
ab € 2,41*
€ 4,12*
2 Tage
36
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 4,20*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,56*
€ 4,39*
€ 4,30*
ab € 3,21*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.