| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-135015100 Herst.-Nr.: 48011 EAN/GTIN: 079916013244 |
| |
|
| | |
| Funktioneller Aufsteller für die stylische Präsentation. Für ein schnelles Auswechseln werden die Einleger einfach seitlich in den Aufsteller geschoben. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Classic Image | Sonderform: | T-Form | Maße: | 42 x 30,5 x 12,8 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A3 quer | beidseitig verwendbar: | Ja | zusammenklappbar: | Nein | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Standfuß vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischaufsteller Classic Image |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, tisch-aufsteller a3, Aktionshinweisaufsteller, Aufsteller, Infoaufsteller, Informationsaufsteller, Menükartenaufsteller, Preisaufsteller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 11,09* | € 16,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,96* | € 16,55* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 19,22* | € 27,68* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 40,10* | € 53,20* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 77,24* | € 99,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|