| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-145002101 Herst.-Nr.: 1569 EAN/GTIN: 4003630023391 |
| |
|
| | |
| Soennecken Karteikarte oeco Recycling DIN A7 liniert weiß 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | oeco Recycling | Format der Karte: | DIN A7 | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 190 | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Recyclingpapier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Karteikarte oeco Recycling |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,62* | € 1,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 1,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0062* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|