Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150034400 Herst.-Nr.: 1245001 EAN/GTIN: 4013695020488 |
| |
|
| | |
| Für eine optimale übersicht und einfachste Handhabung ist die Stecktafel universell einsetzbar. Der obere Teil der Karten ist sichtbar und zweizeilig beschriftbar. Der untere Teil ist verdeckt und kann mit zusätzlichen Informationen beschriftet werden. Die waagerechten Steckbahnen sind unten geschloßen, das garantiert sicheres und leichtes Einstecken der Karten. Weitere Informationen: | | Maße: | 80 x 61,8 cm (B x H) | Anzahl der Bahnen: | 48 Planungsbahn | Material: | Hart PVC | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | anthrazit | Farbe des Rahmens: | umbragrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Streifenplaner | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 293,06* | € 366,72* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 300,64* | € 367,60* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 300,48* | € 387,22* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 342,51* | € 413,73* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 362,70* | € 451,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|