| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150071701 Herst.-Nr.: KopfhörerHalter EAN/GTIN: 5900978257275 |
| |
|
| | |
| Zur Integration an Organisationspaneel. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Organisationspaneel für Schreibtisch eModel 2.0 MINI | Material: | Metall | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopfhörerhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,29* | € 15,99* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,35* | € 16,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,97* | € 26,16* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,18* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|