Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULstandard 6363482 120x150cm Filz blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/162/a007162o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/162/a007162o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150169550
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6363482
EAN/GTIN:
     4002390047050
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Für Preisbewusste. Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland. Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße, schnell und leicht aufgebaut. Umstecken der Füße um 90°, falls etwas im Weg steht oder für platzsparende Aufbewahrung an einer Wand. Auch als Stellwandsystem verwendbar. Für Moderationen, Präsentationen und Workshops. Optimale Visualisierung der Inhalte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Gesamthöhe:
191
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
10,52
Garantiedauer:
3 Jahre
Material des Rahmens:
Stahl
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Rückseite:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel MAULstandard
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, filz pinnwand, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 4,95*
ab € 128,29*
€ 160,49*
5 Tage
63
€ 45,00*
ab € 131,05*
€ 163,33*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 143,10*
€ 179,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,24*
€ 189,28*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 163,46*
€ 206,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,76*
€ 241,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.