Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L Office Products Etikettenhalter 10835 mag. 55x102mm 3 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/927/a009927j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/927/a009927j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150181400
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10835
EAN/GTIN:
     5701193037945
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Die Etikettenhalter sind auf der Vorderseite mit einem transparenten Fenster für ein personalisiertes Bristol-Etikett, einen Barcode, eine Referenznummer und auf der Rückseite mit Magnet für eine leichte Neuplatzierung ausgestattet – so geht keine Zeit für das Ändern von Etiketten verloren. Der Magnet-Etikettenhalter TARIFOLD PRO sorgt für eine übersichtliche und leicht abänderbare Ablage und Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Maße:
55 x 102 mm (B x H)
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,84*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,86*
€ 7,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,22*
€ 8,29*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.