Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150193101 Herst.-Nr.: 13401000 EAN/GTIN: 4013695057040 |
| |
|
| | |
| Glasboards sind die moderne, elegante Alternative zu herkömmlichen Whiteboards. Sie überzeugen durch das elegante + luxuriöse Erscheinungsbild mit purer Ästhetik. Die Boards lassen sich in jeder gewünschten Kombination montieren: Nebeneinander, untereinander oder im rechten Winkel zueinander. Durch ihre Farbe, Form und das ansprechende Erscheinungsbild fügen sich die Glasboards perfekt in jede Inneneinrichtung ein. Es haften nur Neodym-Magnete. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Nein | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Werkstoff: | ESG-Sicherheitsglas | Farbe: | brillantweiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Glasboard Design | Maße der Oberfläche: | 40 x 40 x 0,5 cm (B x H x T) | Montageanleitung vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas, magnetboard, Glasboards, Glastafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Multifunktionstafeln, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 30,85* | € 42,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,00* | € 42,71* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,29* | € 44,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,04* | € 49,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,14* | € 71,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|