Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULsolid 6365282 150x120cm Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/992/a013992x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/992/a013992x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150221800
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6365282
EAN/GTIN:
     4002390052597
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Für mobile Einsätze: leicht zu tragen, Platz sparende Aufbewahrung, praktischer Transport durch einfache Demontage der Stellfüße. Vielseitig: Auch als Stellwandsystem verwendbar. Belastbar bei ebener Tafelfläche: Mittelprofil (Nut- und Federsystem). Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik. Hohlkammerprofil: ca. 1 mm stark. Schonend: Ecken aus bruchsicherem Kunststoff, Stellfüße mit Bodenschoner aus Filz. Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton recycelbar. Für Moderationen, Präsentationen und Workshops. Optimale Visualisierung der Inhalte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULsolid
Gesamthöhe:
193,5
zusammenklappbar:
Nein
Pinntafel möglich:
Ja
beidseitig verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Gewicht:
10,45
Material des Rahmens:
Aluminium
Material der Vorderseite:
Papier
Material der Rückseite:
Papier
Farbe der Vorderseite:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
pulverbeschichtet
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel MAULsolid
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, moderationstafel filz, moderationstafel, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 133,56*
€ 167,93*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,13*
€ 172,47*
€ 5,50*
ab € 142,38*
€ 183,58*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 145,97*
€ 183,58*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 169,90*
€ 216,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.