Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Jahresplaner PREMIUM 7-4120 00 90x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/114/a009114y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/114/a009114y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150401400
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-4120 00
EAN/GTIN:
     8713797028158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Jahresplaner mit senkrechter Monatseinteilung, ideal als persönlicher Planer. 10 Jahre Garantie auf einwandfreie Beschreibbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM vertikal
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
50 x 15 mm (B x H)
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
feucht abwischbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 x Boardmarker TZ 111, Magnetsymbole (10 mm)
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Jahresplaner PREMIUM vertikal
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, planungstafel jahresplaner, plantafel jahresplaner, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
39
€ 5,87*
ab € 117,30*
€ 150,20*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,86*
€ 181,97*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 141,30*
€ 184,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 147,04*
€ 186,89*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 157,14*
€ 204,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.