Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Ergo Large 1665032 34mm silber 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/370/a007370e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/370/a007370e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152007895
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665032
EAN/GTIN:
     4013695043197
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Die Ergo-Magnete mit ergonomischem Griffrand bieten perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen. Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche. Durch die Vollkern Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über für eine besonders hohe Haftkraft. Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoffkappen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ergo Large
Sonderform:
rund
Maße:
34 x 12,5 mm (Ø x H)
Durchmesser:
34
max. Tragfähigkeit:
2
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
silber
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Ergo Large
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,64*
€ 14,15*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,88*
€ 14,48*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,59*
€ 14,51*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,23*
€ 15,47*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 21,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,22*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,62*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 2,76*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,57*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,78*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,4787*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.