Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Hobby 1664506 25mm rot 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/841/a007841c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/841/a007841c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/642/a009642a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152008730
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664506
EAN/GTIN:
     4013695011080
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Discofix Hobby, mit Vollkern-Ferrit Ausstattung. Durch den verbreiterten Rand lassen sie sich leicht von der magnethaftenden Oberfläche wieder abnehmen. Die Magnete verfügen über eine spezialbeschichtete Magnet-Unterseite, um ein Verkratzen der Tafeln zu verhindern. Durch die Verwendung eines hochwertigen Klebers, bleiben die Kunststoffkappen mit dem Magneten fest verbunden. Sind qualitativ erstklassig verarbeitet und dadurch praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Hobby
Sonderform:
rund
Maße:
24 x 8 mm (Ø x H)
Durchmesser:
24
max. Tragfähigkeit:
0,3
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
rot
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Hobby
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,69*
€ 2,95*
2 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 3,01*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,71*
€ 4,39*
9 Tage
3
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 6,35*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,94*
€ 7,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,65*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,75*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,02*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,71*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 562,70*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 576,87*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,87*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,14*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,37*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,15*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.