Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnetband M803 12 15mmx1m 1mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/005/a013005u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/005/a013005u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152038480
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     M803 12
EAN/GTIN:
     4016946055697
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Maße:
15 mm x 1 m (B x L)
beschriftbar:
Ja
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Stärke:
1
Weitere Suchbegriffe: magnetband, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,87*
€ 10,44*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 10,65*
9 Tage
11
€ 5,87*
ab € 7,36*
€ 11,59*
7 Tage
14
€ 5,99*
ab € 11,53*
€ 16,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,19*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,87* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.