Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Discofix Hobby 16645612 25mm sw 6 St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/642/a009642d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/642/a009642d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/925/a013925b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152042490
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16645612
EAN/GTIN:
     4013695014029
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Haltemagnet
Rundmagnet
Magnete zum Befestigen von Notizen, Fotos etc. an Whiteboards und anderen eisenhaltigen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Discofix Hobby
Sonderform:
rund
Maße:
24 x 8 mm (Ø x H)
Durchmesser:
24
max. Tragfähigkeit:
0,3
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
schwarz
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Discofix Hobby
Weitere Suchbegriffe: haftmagnet rund schwarz, rundmagnet, rundmagnet schwarz, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,06*
1 Tag
26
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 3,12*
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,40*
€ 3,54*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 12,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,70*
€ 22,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,33334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,79*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,54*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,05*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,57*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 565,36*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 575,67*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,81*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,119*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,67*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.