Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Folienrahmen DURAFRAME 496801 A4 Klett magnetisch si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/652/a010652r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/652/a010652r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154006795
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     496823
EAN/GTIN:
     4005546407180
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
Schnelle Bestückung und Auswechseln der Informationen durch Magnetverschluss, einsetzbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DURAFRAME® GRIP
Produktverwendung:
Textiloberflächen
Für Papierformat:
DIN A4
Befestigungstechnik:
kletten
Ausführung der Befestigung:
Klettstreifen
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verschluss:
Magnetverschluss
Werkstoff:
PVC
Farbe:
silber metallic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen DURAFRAME® GRIP
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 13,29*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,51*
€ 13,30*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,56*
€ 13,33*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,557*
€ 13,576*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,63*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,38*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,37*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,62*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 81,19*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,19*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,60*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,955*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,11*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,07*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,44*
Ähnlich
Durable
488209
ab € 59,60*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.