Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Flipchart MAULpro 6377095 70x100cm Vierbein silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/829/a007829y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/829/a007829y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/048/a009048r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/113/a011113z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/114/a011114a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155611900
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6377095
EAN/GTIN:
     4002390024334
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Das Maximum an Design, Stabilität und Funktion. Hohe Mobilität: Neue große, feststellbare Doppelrollen, besonders leicht zu transportieren und einfach aufzustellen (Easy-Transport-System). Papierhalter, rechts oder links ausziehbar, z. B. für beschriebene Flipchartblätter. Arbeiten im Stehen oder sitzen, z. B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder. Rutscht nie runter: innovative selbst arretierende Tafel-Klemmtechnik. Extrem stabil, dabei äußerst leicht. Verschieben der Tafel nach oben mit einer Hand möglich, nach unten mittels leichtem Druck auf einen seitlichen Hebel. Tafel klemmt nach Verschieben mittels Keilwirkung selbst arretierend sicher fest. Extra starke 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche, kunststoffbeschichtet, auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Blockhalter, horizontal einzeln verschiebbar für alle handelsüblichen Blockformate. Multifunktionale Abdeckklappe: Mit Federung für planes Anliegen des Blocks. Abgerundet, damit sich die Blätter knitterfrei umschlagen lassen. Gleichzeitig Abreißkante: Mit einer Hand leicht abreißen. Bei Nichtverwendung zusammenklappen und platzsparend verstauen. Patent angemeldet. Zu 98 % recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland. Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro
Gesamthöhe:
200
Verstellbereich:
127,5-200
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
1 Arm
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Vierarmfuß mit 4 Rollen
Gewicht:
11,3
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mobiles Flipchart MAULpro
Maße der Oberfläche:
69 x 96 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Schreibtafel, Schultafel, schreibtafel, Flipcharts, Flipcharttafeln, Moderationstafeln, Schreibtafeln
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 220,78*
€ 268,61*
€ 5,50*
ab € 229,82*
€ 276,31*
6 Tage
57
€ 4,95*
ab € 234,77*
€ 276,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,73*
€ 293,32*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 298,75*
€ 362,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,90*
€ 431,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,75*
€ 428,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,08*
€ 376,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,75*
€ 355,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.