Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sugru Klebeknete 41237-00001-00 Grau 3 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/396/a013396f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/396/a013396f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/611/y000611c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/611/y000611d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160003280
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     41237-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565069116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Das neue Sugru ist perfekt für alle kreativen Reparaturprojekte und Bastelideen. Der formbare Kleber für werkzeuglose alltägliche Reparaturen sowie für Verbesserungen. Außerdem geeignet für alle Arten von Heimwerkerideen mit Ihren Kindern.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
Kunststoff, Glas, Karton, Teppich, Metall, Marmor, Stahl, Stein, Textilien, Glattes Holz, Kacheln, Holzböden, Ziegelstein, Acrylglas, Papier, Beton, Tapete
Haftungsintensität:
hoch
Verarbeitungszeit:
30
Trocknungszeit:
720
Ausführung des Behälters:
Blister
Temperaturbereich:
-40 bis +180
ohne Lösungsmittel:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
UV-beständig:
Ja
wasserfest:
Ja
auswaschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
grau
Packungsmenge:
3 x 3,5 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alleskleber
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,52*
€ 6,59*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,23*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 5,05*
€ 7,29*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 4,96*
€ 7,41*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,21*
€ 7,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
1 Paket enthält 3 Sätze (ab € 1,73667* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
41231-00001-00
ab € 4,35*
Ähnlich
tesa
41233-00001-00
ab € 4,35*
Ähnlich
tesa
41235-00001-00
ab € 4,53*
Ähnlich
tesa
41232-00001-00
ab € 4,49*
Ähnlich
tesa
41234-00001-00
ab € 4,50*
Ähnlich
tesa
41236-00001-00
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.