Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Klebestift stic ReNATURE BTS 2023 55805 8,2g 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/452/a014452w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/452/a014452w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160004900
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     55805
EAN/GTIN:
     4026700558050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift stic ReNature Mariokart mit einem Behälter aus 58 % nachwachsenden Rohstoffen. Spart fossile Ressourcen (im Vergleich zu einem Standard UHU stic im Durchschnitt über den gesamten Lebenszyklus (berechnet durch denkstatt / Wien, April 2013)), ist 100 % recycelbar. Die Klebemasse besteht zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser). Klebt schnell, stark und dauerhaft, ist leicht verstreichbar und sehr ergiebig. 48 % geringerer fossiler Rohstoffverbrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
stic ReNATURE Mariokart
geeignet für:
Fotos, Papier, Pappe, Styropor®
Haftungsintensität:
hoch
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Verschluss:
Drehkappenverschluss
Packungsmenge:
4 x 8,2 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift stic ReNATURE Mariokart
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebestift 8,2g, gummierstift, uhu klebepen, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebesticks, Klebestifte, Klebestoffe, Klebstoffe, Leimstifte, Vielzweckkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.