Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Klebestift PS4BF 11g Kunststoffhülse 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/844/a013844d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/844/a013844d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160627100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PS4BF
EAN/GTIN:
     5410091268350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Neue, natürlichere Rezeptur - 97 % naturbasierte Inhaltsstoffe. Deutlich nachhaltiger bei unverändert hoher Klebekraft. Umweltfreundliche Verpackung aus recyceltem Plastik hergestellt (bis zu 65 % Recyclinganteil) und recycelbar. Ideal für Büro, zu Hause oder Schule. Ermöglicht sauberes, schnelles Verkleben von Papier, Karton, Fotos etc. Lösemittelfrei. Auswaschbar bei niedrigen Temperaturen (20 °C). Luftdichte Verschlusskappe hält den Kleber lange frisch. Glatt und gleichmäßig im Auftrag. Ausreichend Zeit, um zu korrigieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original Multipack
geeignet für:
Etiketten, Filz, Fotos, Karton, Papier, Pappe, Stoff
Haftungsintensität:
hoch
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Verschluss:
Drehkappenverschluss
Material des Gehäuses:
Plastik, 65 % recycelt
Packungsmenge:
10 x 11 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift Original Multipack
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift 11g, gummierstift, haftklebestift henkel, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebesticks, Klebestifte, Klebestoffe, Klebstoffe, Leimstifte
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,30*
2 Tage
58
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,87*
€ 9,31*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,12*
€ 9,63*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 9,66*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,08*
€ 9,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,708* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.