Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Klebestift PS8BF 43g Kunststoffhülse 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/844/a013844b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/844/a013844b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160627200
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PS8BF
EAN/GTIN:
     5410091268398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Neue, natürlichere Rezeptur - 97 % naturbasierte Inhaltsstoffe. Deutlich nachhaltiger bei unverändert hoher Klebekraft. Umweltfreundliche Verpackung aus recyceltem Plastik hergestellt (bis zu 65 % Recyclinganteil) und recycelbar. Ideal für Büro, zu Hause oder Schule. Ermöglicht sauberes, schnelles Verkleben von Papier, Karton, Fotos etc. Lösemittelfrei. Auswaschbar bei niedrigen Temperaturen (20 °C). Luftdichte Verschlusskappe hält den Kleber lange frisch. Glatt und gleichmäßig im Auftrag. Ausreichend Zeit, um zu korrigieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Original Multipack
geeignet für:
Etiketten, Filz, Fotos, Karton, Papier, Pappe, Stoff
Haftungsintensität:
hoch
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Verschluss:
Drehkappenverschluss
Packungsmenge:
5 x 43 g/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift Original Multipack
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, pritt klebestift lösemittelfrei, gummierstift, haftklebestift henkel, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebesticks, Klebestifte, Klebestoffe, Klebstoffe, Leimstifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1370
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,554*
€ 2,254*
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,586*
€ 2,296*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 2,34*
Lager 1375
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,572*
€ 2,344*
2 Tage
1110
5
pro Stück
€ 1,95*
ab € 2,046*
€ 2,966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,344*
€ 2,78936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,144*
€ 2,55136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,074*
€ 2,46806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,024*
€ 2,40856
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,962*
€ 2,33478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,572*
€ 1,87068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.