Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel s bis 16kg Naturfaser 100 m/Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/185/a006185r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/185/a006185r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161002500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161002500
EAN/GTIN:
     4003969944336
Suchbegriffe:
Hanfkordel
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Naturfaserkordel 100m s 335g Naturfaser
Weitere Informationen:
Länge:
100
Fadenstärke:
s
max. Gewichtsbelastung:
16
reißfest:
Ja
Gewicht:
335
Werkstoff:
Naturfaser
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Naturfaserkordel
Stärke:
2
Ausführung der Drehung:
2fach
Weitere Suchbegriffe: Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, hanfkordel, Bindfäden, Kordel, Naturfaserkordeln, Paketkordeln, Paketschnüre, Schnur, Schnüre, Verpackungsmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandmaterialien
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 2,22*
€ 3,41*
2 Tage
73
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,47*
4 Tage
184
15
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,95*
4 Tage
184
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,22*
€ 6,11*
6 Tage
142
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0222* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
161002400
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.