| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-161009200 Herst.-Nr.: V722372 EAN/GTIN: 4016737723729 |
| |
|
| | |
| UNIPACK(TM) Dokumententasche DIN C5 LDPE/Siliconpapier transparent 500 St./Pack. Weitere Informationen: | | Format: | DIN C5 | Dicke der Folie: | 70 | Grammatur: | 106 | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | selbstklebend: | Ja | Werkstoff: | LDPE/Siliconpapier | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 500 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Dokumententasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, begleitpapiertasche c5 klar, pp-beutel, begleitpapiertaschen c5, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 23,92* | € 33,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,94* | € 34,03* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 29,49* | € 39,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,11* | € 57,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04784* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|