Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche C5 ohne Druck Polyethylen-Folie 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/515/a014515s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/515/a014515s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161034500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161034500
EAN/GTIN:
     4003969939233
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
240 x 185 mm (B x H)
Dicke der Folie:
35
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
dokumentenecht:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche c5 klar, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1547
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,46*
€ 12,09*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,28*
€ 12,14*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 16,78*
1 Tag
125
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,01*
6 Tage
1764
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,89*
€ 22,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vereinigte Papierwarenfabriken
2FVDO335113PCR
ab € 17,03*
Ähnlich
k.A.
1554042
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.