Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandhülse CP 072.06 10,8x10,8x86cm Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/861/a006861h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/861/a006861h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161081170
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 072.06
EAN/GTIN:
     4033657720607
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Geeignet für den Versand und die Archivierung von gerollten Gütern, wie Postern und Plänen. Blitzschnell aufgerichtet. Dank Viereckform leichte Entnahme, stapelbar und rollt nicht davon. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A0
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
mehrfach verwendbar:
Nein
feuchtigkeitsbeständig:
Nein
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftliner Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Gewicht:
182
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandhülse
Innenmaße:
10,8 x 10,8 x 86 cm (B x H x L)
Außenmaße:
11,5 x 11,5 x 88,5 cm (B x H x L)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Falthülse, Pappversandhülse, Planversandhülse, Posterkarton, Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, posterkarton, Falthülsen, Kartons, Planboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons, Versandrohre, Versandverpackungen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,46*
€ 2,12*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 2,12*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,31*
€ 2,16*
1 Tag
1184
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,20*
8 Tage
40
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,16*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP LB10.06
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.