Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DL ohne Druck Polyethylen-Folie 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/515/a014515s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/515/a014515s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161141100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161141100
EAN/GTIN:
     4003969939226
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Zum Anbringen von Begleitpapieren außen an der Sendung.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
240 x 135 mm (B x H)
Dicke der Folie:
35
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
dokumentenecht:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumententasche
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Dokumentenhüllen, Dokumententaschen, Dokumentenumschlag, Dokumentenumschläge, Einstecktaschen, Lieferscheintaschen, Verpackungsmaterialien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 8,87*
2 Tage
1392
1
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 8,88*
3
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 12,51*
2 Tage
33
1
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 12,64*
2 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 11,60*
€ 16,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.08
ab € 0,90*
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,76*
Sonstiges
Soennecken
5861
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.