Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandverpackung ECO PP B22.08 A4 Wellpappe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.08
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.08
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.08
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.08
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.08
Versandverpackung progress pack ECO PP B22.08
Artikel-Nr.:
     1375-161162170
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B22.08
EAN/GTIN:
     4250315305345
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Universal-Versandverpackung „ECO“ zum Wickeln. Packgutaufnahme mit „Stand-up”- Funktion durch Scharnierrillung. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ECO
Produktverwendung:
universell
Für Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Gewicht:
130
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton ECO
Innenmaße:
30 x -8 x 22 cm (B x H x T)
Außenmaße:
35,3 x -9,2 x 22,2 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung wellpappe, kreuzverpackung, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,04*
2 Tage
400
20
€ 4,95*
ab € 0,509*
€ 1,4425*
6 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,16*
10 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 4,07*
5 Tage
61
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.