Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Versandhülse longBox PP LB10.04 A1 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/458/a013458e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/458/a013458e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161163370
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP LB10.04
EAN/GTIN:
     4250315305567
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Quadratisch, für lange und gerollte Güter. Keine Sperrgutzuschläge bei allen Kurier- und Postdienstleistern. Maximale Stabilität durch seitlich anlenkende Innenlaschen. Einfaches und rationelles Handling - schnelles Aufrichten. Maschinelle Etikettierung möglich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PREMIUM
Für Papierformat:
DIN A1
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
mehrfach verwendbar:
Nein
feuchtigkeitsbeständig:
Nein
stapelbar:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht:
197
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandhülse PREMIUM
Innenmaße:
10,5 x 10,5 x 61 cm (B x H x L)
Außenmaße:
11 x 11 x 63 cm (B x H x L)
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen kunststoff, posterkarton, Falthülsen, Kartons, Planboxen, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandkartons, Versandrohre, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,49*
1 Tag
554
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,51*
7 Tage
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 3,15*
4 Tage
554
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 8,81*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 19,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP07204
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.