Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie 50cmx300m 20mic Kern 50mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/w009/452/w009452f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/w009/452/w009452f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-161221900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161221900
EAN/GTIN:
     4003969129306
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie 50 cm x 300 m (B x L) 20µm Polyethylen transparent
Weitere Informationen:
Maße:
50 cm x 300 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50
Dicke der Folie:
20
UV-beständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stretchfolie
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Folien, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Wickelfolien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 11,50*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,85*
€ 11,55*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
1 Stück enthält 300 Meter (ab € 0,02617* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
161222800
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.